ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm)

ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) - GAONA(ガオナ)

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。
鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080377GA-RG005
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする