IPF
HID純正交換 D4
白いのに明るい。驚異のハイルーメンHID。
純正HIDと変わらぬ明るさで色温度大幅UP
Sタイプ・Rタイプ共通モデル
タイプ
D4
仕様
車検対応
消費電力(W)
HID 12V/35
口金
その他
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
2800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076974
HGH60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください