IPF
バックランプ
仕様
競技専用
質量(g)
530(ランプ1個)
タイプ
その他
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
12/24
口金
その他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×95.7×73(ブラケット部含)
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
1200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45077087
816XL
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください