KOITO(小糸製作所)
LEDエッジイルミシャイン
トラック・タクシー・バス等の幅広い車両にご装着いただけるイルミネーションランプ
付属品
取付けブラケット、ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)
12/24
内容量
1個
注意
※本商品を装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45093528
EG200SHW
ホワイト
200mm
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45093537
EG200SHB
ブルー
200mm
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45093546
EG100SHW
ホワイト
100mm
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
45093555
EG100SHB
ブルー
100mm
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください