日東工業
情報分電盤用ボックス
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45082373
HJD-4232
428
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
45082389
HJD-5332
536
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
45082398
HJD-4632
464
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください