DESCO
校正器 シングルワイヤー常時モニター用
モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容
本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
10~35
寸法(cm)
81×57×32
使用環境
標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45082583
98221
¥
142,170
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください