パナソニック電工
クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)
用途
住宅、事務所などの屋内で使用してください。
材質
プレート:耐食アルミ板
使用方法
プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
連数
1連
内容量
1台
注意
※水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
※体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45082477
WN7501SWK
1コ用
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
45082486
WN7502SWK
2コ用
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
45082495
WN7503SWK
3コ用
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください