曜日別特売

排水用通気弁 キッチン流し・横管用40

排水用通気弁 キッチン流し・横管用40 - KVK

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。

用途キッチン流し、横管用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45083003AAVP-H40-K1
7,990
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする