KVK
排水用通気弁 洗面 Sトラップ用32
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途
洗面、手洗器用
材質
樹脂製
仕様
省スペース設計
適合サイズ
排水管の外径φ32・φ25に対応します。
使用場所
洗面
回転角度(°)
最大200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083028
AAVP-L32-K1
¥
9,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材