曜日別特売

排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32

排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32 - KVK

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。
設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。
通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。

用途洗面、Pトラップ用材質樹脂製仕様省スペース設計適合サイズ排水管の外径φ32・φ25に対応します。使用場所洗面回転角度(°)最大200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45083037AAVP-P32-K1
9,560
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする