センサー水栓 AC100V仕様

センサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVKセンサー水栓 AC100V仕様 - KVK

サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能

仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓内容量1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45083064E1700
71,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする