KVK
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
給電方式
電源式
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐水口高さ(mm)
水栓タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083073
E1700L
88
その他
¥
74,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083089
E1700L2
143
その他
¥
79,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083098
E1700L3
196
その他
¥
81,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083107
E1700L4
251
その他
¥
83,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083168
E1700LM4
88
その他
¥
87,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083177
E1700LM5
88
その他
¥
87,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083186
E1700L2M4
143
単水栓
¥
92,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083195
E1700L2M5
143
単水栓
¥
92,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083204
E1700L3M4
196
単水栓
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083213
E1700L3M5
196
単水栓
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください