KVK
センサー水栓 電池式 ロング
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様
給水専用
タイプ
ロング、単水栓
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
温度範囲(℃)
1~40
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐水口高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083125
E1700DL
88
¥
68,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083134
E1700DL2
143
¥
73,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083143
E1700DL3
196
¥
75,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083159
E1700DL4
251
¥
77,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください