KVK
センサー水栓 電池式 ロング
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
吐水口高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083229
E1700DLM4
ホワイト
88
¥
81,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083238
E1700DLM5
ブラック
88
¥
81,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083247
E1700DL2M4
ホワイト
143
¥
86,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083256
E1700DL2M5
ブラック
143
¥
86,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083265
E1700DL3M4
ホワイト
196
¥
88,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45083274
E1700DL3M5
ブラック
196
¥
88,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください