KVK
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式
後付け
電源
リチウム電池(2CR5)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
64
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※2条ネジ仕様には取付できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083335
E1703
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください