KVK
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
仕様
逆止弁
口数
2口
機能
エコこま水栓
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
75
ホース接続口
対応
内容量
1個
注意
寒冷地用は逆止弁なし、散水用ですので、屋内では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45085076
K124CSPJ
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください