KVK
(寒)屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
仕様
逆止弁
口数
2口
適合場所
屋外
機能
エコこま水栓
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
寒冷地
使用上の注意
散水用ですので、屋内では使用しないでください。
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45085085
K124CSPZ
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください