KVK
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー
センサー
浄水器
快適シャワー
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088086
KM6091EC
¥
147,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45088095
KM6091SCEC
¥
181,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください