KVK
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45088183
KM6111EC
¥
109,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください