浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)

浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) - KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) - KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) - KVK浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) - KVK

センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き

取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓内容量1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45088235KM6131SCEC
186,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする