曜日別特売

アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス

アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス - 信和自動車工業アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス - 信和自動車工業アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス - 信和自動車工業アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス - 信和自動車工業アオリ用受け金(段付)3つ穴皿 ステンレス - 信和自動車工業
寸法(幅W×厚さ)65×8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付場所
段長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4509395768AU25SRステンレスSUS304#400研磨品運転席側後方・助手席側前方25
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
4509396668AU25SLステンレスSUS304#400研磨品運転席側前方・助手席側後方25
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
4509397568AU30SRステンレスSUS304#400研磨品運転席側後方・助手席側前方30
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
4509398468AU30SLステンレスSUS304#400研磨品運転席側前方・助手席側後方30
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
4509399368AU35SRステンレスSUS304#400研磨品運転席側後方・助手席側前方35
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
4509400968AU35SLステンレスSUS304#400研磨品運転席側前方・助手席側後方35
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
4509401868AU40SRステンレスSUS304#400研磨品運転席側後方・助手席側前方40
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
4509402768AU40SLステンレスSUS304#400研磨品運転席側前方・助手席側後方40
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする