曜日別特売

危険マーク300角

危険マーク300角 - 信和自動車工業
(3件のレビュー)
材質アルミ厚さ(mm)1.5適合品番65KMH300F・65KMH300R寸法(縦×横)(mm)300×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4509417688KK30A
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 車両の表示
サービス業

アルミ材である点、鉄板材のように茶色い錆が車体に流れて来ない点は良い。
一方、一般的な「危」看板より文字面の耐候性が劣るのは改善して欲しい点。1年半過ぎた位で黄色の部分がかなり色落ちしてきたので、ステッカーの「危」を自分で貼りました。

対象商品 : 45094176
2023-05-06
用途: タンクローリーの表示
有限会社 結城造園土木不動産業

信和自動車工製品は何度か購入しましたが、値段以上の品質に満足しています。

対象商品 : 45094176
2020-07-20
用途: 車両への表示

通常マグネット式を購入しているが、今回は貼付素材がアルミの為、金属式で購入しました。ビス止めするのでマグネット式より確実に固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする