信和自動車工業
LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V
24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
電球の種類
LED
定格電圧(V)
24
材質
本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂
質量(g)
420
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1035×50×14
定格消費電力(W)
8
LED使用数(個)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094544
81SB24V-1035
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください