信和自動車工業
コルゲートチューブ(ケース入り)
(2件のレビュー)
色
黒
性能
難燃性
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
スリット切込み有
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094623
83CTN05SC
5.1(±0.4)
5
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
45094639
83CTN07SC
7.4(±0.4)
7
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
45094648
83CTN10SC
10.7(±0.4)
10
100
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
45094657
83CTN13SC
13.2(±0.4)
13
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094666
83CTN15SC
15.2(±0.4)
15
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094675
83CTN19SC
19.5(±0.4)
19
50
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください