リチウムイオンバッテリー溶接機 LBW-160G

リチウムイオンバッテリー溶接機 LBW-160G - マイト工業株式会社

定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。

用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け定格使用率(%)0.4仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)定格出力電流(A)直流160定格容量792Wh定格出力直流56.8V 最大10A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)冷却方式強制冷却バッテリーリチウムイオン適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0バッテリー電圧(V)DC 52.8電流調整範囲(A)直流10~160定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8充電方式定電流定電圧定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45093634LBW-160G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする