パロマ
ガステーブル
グリルレスタイプ薄型2口コンロ
色
フェイス/ブラック
電源(V)
DC3.0(乾電池単2×2)
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
外幅(mm)
560
グリーン購入法
適合
バーナー火口
左側
ガス消費量(kW)
(強火力)3.50
外寸法・奥行(mm)
363
外高(mm)
87
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324713
PA-29B
LPガス用
¥
38,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
45324729
PA-29B
都市ガス用
¥
38,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください