パロマ
ビルトインコンロコンパクトキッチンシリーズ
ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ナチュラルホワイト
取付け方法
ボルト固定タイプ
天板幅(mm)
318
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45325456
PD-100H
LPガス用
¥
52,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45325465
PD-100H
都市ガス用
¥
52,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください