曜日別特売

シマルーベ

シマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテックシマルーベ - シマテック
(2件のレビュー)

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。

適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
注意
※グリスの種類ごとに成分表(SDS)を用意しています。
※この温度範囲はグリスの使用温度範囲であり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。
全36種類を絞り込む
質量(g)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
グリス種類
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法(Φ×高さH)(mm)
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452865SL00-151個(15mL)空容器35-22×75(突起部含まず)15
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45452883SL01-151個(15mL)汎用グリス35-20~5522×75(突起部含まず)15
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45452899SL02-151個(15mL)モリブデングリス35-25~+13022×75(突起部含まず)15
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45452908SL04-151個(15mL)高温グリス35-20~+16022×75(突起部含まず)15
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45452917SL06-151個(15mL)液体グリス35-20~+12022×75(突起部含まず)15
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45452926SL10-151個(15mL)食品用グリス35-30~+14022×75(突起部含まず)15
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45452935SL14-151個(15mL)チェーンオイル35-10~+ 9022×75(突起部含まず)15
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45452944SL00-301個(30mL)空容器82-52×43(突起部含まず)30
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45452953SL01-301個(30mL)汎用グリス82-30~+12052×43(突起部含まず)30
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45452969SL02-301個(30mL)モリブデングリス82-25~+13052×43(突起部含まず)30
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45452978SL04-301個(30mL)高温グリス82-20~+16052×43(突起部含まず)30
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45452987SL06-301個(30mL)液体グリス82-20~+12052×43(突起部含まず)30
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45452996SL10-301個(30mL)食品用グリス82-30~+14052×43(突起部含まず)30
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45453005SL14-301個(30mL)チェーンオイル82-10~+ 9052×43(突起部含まず)30
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45453014SL00-601個(60mL)空容器115-52×62(突起部含まず)60
7,600
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
45453023SL01-601個(60mL)汎用グリス115-30~+12052×62(突起部含まず)60
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45453039SL02-601個(60mL)モリブデングリス115-25~+13052×62(突起部含まず)60
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45453048SL04-601個(60mL)高温グリス115-20~+16052×62(突起部含まず)60
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
45453057SL06-601個(60mL)液体グリス115-20~+12052×62(突起部含まず)60
9,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45453066SL10-601個(60mL)食品用グリス115-30~+14052×62(突起部含まず)60
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45453075SL14-601個(60mL)チェーンオイル115-10~+ 9052×62(突起部含まず)60
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45453084SL00-1251個(125mL)空容器190-20~5552×100(突起部含まず)125
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45453093SL01-1251個(125mL)汎用グリス190-30~+12052×100(突起部含まず)125
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45453109SL02-1251個(125mL)モリブデングリス190-25~+13052×100(突起部含まず)125
9,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
45453118SL04-1251個(125mL)高温グリス190-20~+16052×100(突起部含まず)125
9,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
45453127SL06-1251個(125mL)液体グリス190-20~+12052×100(突起部含まず)125
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45453136SL10-1251個(125mL)食品用グリス190-30~+14052×100(突起部含まず)125
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45453145SL14-1251個(125mL)チェーンオイル190-20~5552×100(突起部含まず)125
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45453154SL00-2501個(250mL)空容器350-52×193(突起部含まず)250
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45453163SL01-2501個(250mL)汎用グリス350-30~+12052×193(突起部含まず)250
15,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
45453179SL02-2501個(250mL)モリブデングリス350-25~+13052×193(突起部含まず)250
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45453188SL04-2501個(250mL)高温グリス350-20~+16052×193(突起部含まず)250
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45453197SL06-2501個(250mL)液体グリス350-20~+12052×193(突起部含まず)250
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45453206SL10-2501個(250mL)食品用グリス350-30~+14052×193(突起部含まず)250
20,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
45453215SL14-2501個(250mL)チェーンオイル350-10~+ 9052×193(突起部含まず)250
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
45452874SL00-1-151個(15mL)空容器35-22×75(突起部含まず)15
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シマルーベ空容器へのグリスの充填方法
シマルーベ空容器へのオイルの充填方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 工場設備の送風機軸受けの給油
建設業・工事業

250㏄のものを多用していますが、最長の12ヶ月であってもほぼ設定通りに給油されるので安心です。ただファンに振動が出ていると共振が起きて取り付け部に亀裂が生じグリスが漏れた例があり、緩衝を目的に銅管を使って延長しています。またシマルーベ本体は周囲温度+55℃までですが、周囲温度がそれ以下でも輻射熱を浴びる場合など要注意です。この場合も銅管で延長し、離した場所に設置しています。

対象商品 : 45453093
2024-02-29
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このシマルーべは自動給油の為グリスアップをするのが必要ない為、メンテナンスが大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする