ERコレット

ERコレット - カトウ工機

ER/AR型テーパコレットシリーズです。

内容量1個
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D2(mm)
寸法H4(mm)
タップサイズ
軸径d1(Φmm)
専用スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45278136ER20-5 (M4 U NO.8)2131.5(メートルネジ)M4、(ユニファイネジ)UNo.8タップ:5ES20M
7,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278739ER11-5.5 (M5・5.5 U NO.5・6)11.518(メートルネジ)M5、M5.5、(ユニファイネジ)UNo.10、UNo.12タップ:5.5ES11M
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280979ER8-3 (M1-2.6 U NO.0-4)813.5(メートルネジ)M1~(メートルネジ)M2.6、(ユニファイネジ)UNo.0~、UNo.4タップ:3ES8M
8,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
45281207ER8-4 (M3・3.5 U NO.5・6)813.5(メートルネジ)M3、M3.5、(ユニファイネジ)UNo.5、UNo.6タップ:4ES8M
8,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする