RUKO カウンターシンク

RUKO カウンターシンク - ムラキ
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
先端角(°)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452817242400-8.33501208.36
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
452817332400-12.435612012.48
4,200
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
452839282400-25.03711202510
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
452839375200-16.0TG160901610
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
452845242700-16.531129016.510
10,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
452847165200-30.0TG171903012
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
452848742700-25.03118902510
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
452851272700-12.431089012.48
8,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
452871935200-20.0TG163902010
8,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
452874192400-20.536712020.510
7,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
452879545200-25.0TG167902510
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
452890382700-10.43889010.46
7,800
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
452919785200-8.0TG1509086
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
452942632400-10.435012010.46
3,900
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
452958192700-6.3385906.35
6,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
452977092700-8.3385908.36
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
452987342400-16.536312016.510
5,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
452990142400-6.33451206.35
3,300
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
453001775200-12.0TG15690128
4,800
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
453006242700-20.531159020.510
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
452815755000-20.0TG167602010
8,100
取扱い終了
返品不可
452819685000-8.0TG1506086
4,000
取扱い終了
返品不可
452832375000-30.0TG181603012
18,000
取扱い終了
返品不可
452952435000-25.0TG171602510
12,300
取扱い終了
返品不可
452979645000-16.0TG163601610
6,400
取扱い終了
返品不可
453013155000-12.0TG15660128
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする