カトウ工機
ドリルタッパーセット
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット
ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45278879
4-4DT2035
44DT2035
マジックチャック本体4×4、テーパコレットGMC4×JT6、テーパコレットGMC4×2、テーパコレットGMC4×3、テーパコレットGMC4×4、タッパー本体MA2035:4MA、タップコレットTC型2035:M20~M35
¥
284,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278933
5-4DT2035
54DT2035
マジックチャック本体5×4、テーパコレットGMC4×JT6、テーパコレットGMC4×2、テーパコレットGMC4×3、テーパコレットGMC4×4、タッパー本体MA2035:4MA、タップコレットTC型2035:M20~M35
¥
300,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45281085
5-4DT1022
54DT1022
マジックチャック本体5×4、テーパコレットGMC4×JT6、テーパコレットGMC4×2、テーパコレットGMC4×3、テーパコレットGMC4×4、タッパー本体MA1022:4MA、タップコレットTC型1022:M10~M22
¥
248,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください