Panasonic(パナソニック)
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品
取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個
適合
接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ
質量(kg)
約38
使用温度範囲(℃)
5~35
感度
-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)
仕上
バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色
マイクロホン
マイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー
周波数特性
100Hz~15kHz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45327985
WX-SM405
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください