曜日別特売

ワイヤレスマイクロホン WX-ST210

ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 - Panasonic(パナソニック)

ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。

付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256内容量1個
注意
※DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications):デジタルコードレス電話の通信規格
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45327994WX-ST210
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする