曜日別特売

ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510

ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510 - Panasonic(パナソニック)

ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。
入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。

付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256内容量1個
注意
※DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications):デジタルコードレス電話の通信規格
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328019WX-ST510
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする