粘着剤付き化粧シート

粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業粘着剤付き化粧シート - パネフリ工業

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。
使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。
リアルな質感と手触りの化粧シートです。

用途
DIYでの仕上げや家具の模様替えなど
(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)920長さ(m)20材質オレフィン系樹脂内容量1巻
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548598TE599セレナウォールナット
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45548616TE719フィエノバーチ
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45548625NS-8029プライマリーオークM
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45548634NS-881ノルデオークN
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45548643NS-8829ノルデオークL
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
45548659NS-885ベンデウォールナットRB
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45548668NS-891マドラスウォールナットM
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
45548555TE530エクセルブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
45548564TE541モンドツリーL
オープン
取扱い終了
返品不可
45548573TE542モンドツリーM
オープン
取扱い終了
返品不可
45548589TE584ヒルズアルター
オープン
取扱い終了
返品不可
45548607TE715クラッシーウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
45548677NS-758ベントウォールN
オープン
取扱い終了
返品不可
45548686NS-2021ブルームウォールナットI
オープン
取扱い終了
返品不可
45548695NS-2029ラックスアニグレG
オープン
取扱い終了
返品不可
45548704NS-2030ラックスアニグレB
オープン
取扱い終了
返品不可
45548713NS-2034フユヒノキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする