曜日別特売

Vi-nurse ハンド型子機

Vi-nurse ハンド型子機 - アイホン
仕様抗菌材質自己消火性ABS樹脂形状ハンド型質量(g)約120コード長さ(m)約1.5相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45396829NL-SB
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする