アイホン
電源アダプター
材質
難燃性樹脂
形状
据置・壁取付両用型
質量(g)
約310(電源コード除く)
入力容量
21VA
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
0.8
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
各種認証
電気用安全法認証品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45396847
PS-1208A
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください