スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ - 藤本産業
(2件のレビュー)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。

長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
高さ(mm)
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452384E200401ケース(50本)-40
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452393E200401ケース(50本)-40グレー
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45452409E200501ケース(40本)-50
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452418E200501ケース(40本)-50グレー
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452427E200601ケース(30本)-60
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452436E200601ケース(30本)-60グレー
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452445E200701ケース(30本)-70
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452454E200701ケース(30本)-70グレー
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452463E200801ケース(25本)-80
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
45452479E200801ケース(25本)-80グレー
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45452488E200901ケース(25本)-90
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452497E200901ケース(25本)-90グレー
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452506E201001ケース(20本)-100
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452515E201001ケース(20本)-100グレー
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
45452524E201101ケース(20本)-110
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452533E201101ケース(20本)-110グレー
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452549E201201ケース(15本)-120
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
45452558E201201ケース(15本)-120グレー
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45452567E201301ケース(15本)-130
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45452576E201301ケース(15本)-130グレー
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452585E201401ケース(15本)-140
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452594E201401ケース(15本)-140グレー
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452603E201501ケース(15本)-150
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45452619E201501ケース(15本)-150グレー
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69425180E20080【ワケあり】1ケース(25本)※理由あり(未使用・未開封)80グレー
オープン31,980
25,980
アウトレット
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
69425189E20130【ワケあり】1ケース(15本)※理由あり(未使用・未開封)130グレー
オープン23,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-18
用途: 土間コンクリートの目地
有限会社オケタニ土木建設

保管時に曲がり易いシールが剥がれ難い発送に時間がかかる!

2が参考にしています
対象商品 : 45452479
2021-06-05
用途: 土間コンの目地
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

良くどこででも目にする目地材とは違い長さ2m 中の芯材もシッカリしてて 真っ直ぐ設置いやすく 綺麗な仕上がりになりました。  注文してからの 発送予定メールが遅く
尚且 休みが絡み2週間後の到着で 一番使いたい時に間に合いませんでしたが

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする