人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ

人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ - H&P人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ - H&P人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ - H&P

毛先に軽くカールをつけたスッキリとしたスタイリッシュショート。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:NK(ナチュラルブラック)

用途
イメージチェンジに
医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他質量(g)約55寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約21、頭上部~襟足まで:約29、頭上部~左鬢(びん)まで:約26、頭上部~右鬢(びん)まで:約26、前髪:約10、襟足:約6耐熱温度(℃)180内容量1個
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。
※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。
※お手入れの際は必ずWIG専用のシャンプー・スプレーでお手入れして下さい。
※可燃性の商品の為、火気にさらすと引火の恐れがありますので、十分ご注意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50339014RLF-1ブラック(TBK)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339023RLF-1ダークブラック(TKN)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339039RLF-1ナチュラルブラック(TNK)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339048RLF-1ブラウン(TBR)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339057RLF-1ナチュラルブラウン(TNB)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339066RLF-1アンティークローズ(TRZ)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339075RLF-1キャメルブラウン(TCB)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339084RLF-1ナチュラルカシス(TNE)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339093RLF-1ダークアプリコット(TDA)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339109RLF-1ミックス(TX5)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339118RLF-1ミックス(TX20)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339127RLF-1ミックス(TX50)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
50339136RLF-1ミックス(TX70)
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フルウィッグの着け方【レディース編】ショートバージョン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする