バネ付留め金、DIN6310

バネ付留め金、DIN6310 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)熱処理鋼表面処理(本体)黒染/部は焼入れRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L0(mm)
寸法d2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
寸法m1(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546308522200.004515約 17.859.55.58445102911302.51.51.6
2,595
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546309422200.006032約 21.26.312710560143111540332.5
3,114
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546310322200.008080約 25.1815914780225142360554
4,202
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする