Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ドア・キャッチ/右回しでロック
材質(本体)
鉄系焼結合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法b4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463119
22260.0008
33
15
7
3
7
35
8
18
¥
559
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463128
22260.0010
31
15
7
3
7
35
10
18
¥
559
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463137
22260.0012
103
20
10
5
7.2
65
12
23
¥
1,058
¥
979
¥
1,077
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463146
22260.0016
174
24
12
6
8.8
80
16
27
¥
1,622
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください