Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状
ノブ付形
材質(本体)
スチール
質量(g)
304
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
116
表面処理
グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
窒化処理
取付部
おねじ
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463198
22260.0250
¥
21,002
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください