曜日別特売

クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546320722260.0251
34,768
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする