Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染
材質(本体)
スチール
質量(g)
154
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
窒化処理
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463216
22260.0350
¥
15,458
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください