Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状
ノブ付形
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
302
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
116
表面処理
グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)
熱処理/ニッケルメッキ
取付部
おねじ
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463243
22260.0451
¥
34,768
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください