Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
154
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)
熱処理/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463268
22260.0551
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください