曜日別特売

スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923)

スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合ねじ
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546347822280.0006平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M6×10667.538
6,133
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546348722280.0008平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M6×10819.543
6,667
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546349622280.0010平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M6×109911.548
7,415
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546350522280.0012平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M8×1219413.561
9,311
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546351422280.0016平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M8×1222917.568
10,334
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546352322280.0020平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M8×1226521.574
12,440
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546353922280.0024平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M8×1643025.582
14,550
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546354822280.0030平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染M8×165843297
16,331
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする