Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
C-ワッシャー、DIN6372
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463557
22290.0006
13
0.8
6.4
6
22
¥
1,981
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463566
22290.0008
23
1
8.4
7
28
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463575
22290.0010
38
1.2
10.5
8
34
¥
2,855
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463584
22290.0012
56
1.8
13
9
40
¥
3,099
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463593
22290.0016
164
1.8
17
12
56
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463609
22290.0020
241
2
21
14
64
¥
7,834
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463618
22290.0024
376
2
25
16
75
¥
9,406
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463627
22290.0030
610
2
31
18
90
¥
14,226
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463636
22290.0036
796
2.5
37
20
100
¥
17,384
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください