ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全104種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546440622340.0105790253130.454.8
30,028
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546441522340.0106828253130.454.8
30,507
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546442422340.01072055.511.831.6
4,805
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546443322340.01082155.511.831.6
4,805
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546444922340.01092255.511.831.6
5,075
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546445822340.01102455.511.831.6
5,270
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546446722340.01112555.511.831.6
5,554
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546447622340.01171855.511.831.6
4,805
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546448522340.01181955.511.831.6
4,805
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546449422340.0119266711.831.6
5,075
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546450322340.0120286711.831.6
5,270
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
4546451922340.0121306711.831.6
5,554
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546452822340.01315289.514.735.8
5,434
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546453722340.01323389.514.735.8
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546454622340.01333589.514.735.8
4,880
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546455522340.01415689.514.735.8
5,644
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546456422340.01426089.514.735.8
5,644
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546457322340.01436489.514.735.8
5,823
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546458922340.01516789.514.735.8
6,003
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546459822340.015374101214.735.8
8,129
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546460722340.015480101214.735.8
8,129
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
4546461622340.015586101214.735.8
8,338
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546462522340.015692101214.735.8
8,338
7,798
8,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
4546463422340.015798101214.735.8
8,533
7,898
8,688(税込)
24日以内出荷
返品不可
4546464322340.0158104101214.735.8
8,742
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546465922340.015942101214.735.8
7,350
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546466822340.01601281214.518.235.1
8,742
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546467722340.01611371214.518.235.1
8,997
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
4546468622340.01621451214.518.235.1
9,356
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546469522340.01631541214.518.235.1
9,820
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546470422340.0164691214.518.235.1
7,470
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546471322340.0171149161923.442.2
12,919
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546472922340.0173157161923.442.2
12,919
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546473822340.0175165161923.442.2
13,173
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546474722340.0177172161923.442.2
13,173
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546475622340.0178180161923.442.2
13,502
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546476522340.0179195161923.442.2
13,772
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546477422340.0180211161923.442.2
14,026
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546478322340.0181226161923.442.2
14,191
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546479922340.0182241161923.442.2
14,371
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546480822340.0183257161923.442.2
14,550
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546481722340.0184272161923.442.2
14,835
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546482622340.0185287161923.442.2
15,104
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546483522340.0186303161923.442.2
15,403
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546484422340.0187318161923.442.2
15,643
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546485322340.0188333161923.442.2
15,927
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546486922340.01892412024.823.443.1
19,056
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546487822340.01902652024.823.443.1
19,340
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546488722340.01912892024.823.443.1
19,640
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546489622340.01923132024.823.443.1
19,879
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする