Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
キー・リング付ボール・ロック・ピン
材質
ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
15
最高温度(℃)
250
耐荷重(N)
(最大)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45465727
22340.0905
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください